川村製紐
KA丸ゴム
伸びが非常に大きく、しなやかで、柔らかな風合いのゴムです。
細いものから太いものまで、用途に合わせて選べます。
用途
衣料の袖口・へアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
黒
寸法(m)
10
伸長率(%)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715596
kw00502 クロ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください