川村製紐
ポリウレタン巾広織ゴム 75
耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。
ドライクリーニングも大丈夫です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途
巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。
材質
ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル
寸法(cm)
巻き:80
伸長率(%)
200
太さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716461
kw92745 シロ80cm
白
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14716470
kw92746 クロ80cm
黒
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください