川村製紐
ラメ丸ゴム Mサイズ 1m
ラメ入りの丸ゴムです。
髪止めやラッピング・手芸にも、アイディア次第でいろいろ使えるラメゴムです。
用途
ヘアーゴム。
色
ゴールド
サイズ
M
寸法(m)
巻き:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716540
kw92861 ゴールド
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください