曜日別特売

カラー織ゴム20 1.2m

カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム20 1.2m - 川村製紐

柔らかで伸びも良く、使いやすい20mmのカラー織ゴムです。
ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。
織り込んであるため伸ばしても幅はかわりません。

用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド等に使用。材質ゴム:ポリウレタン,糸:アクリル寸法(m)巻き:1.2伸長率(%)160太さ(mm)20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715998kw82005 キ
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716007kw82009 ミドリ
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
14716016kw82010 アオ
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716025kw82012 コン
オープン
309
340(税込)
15日以内出荷
返品不可
14716041kw82016 ベージュベージュ
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする