川村製紐
制菌ソフト織ゴム 30mm
空気加工触媒を使用したゴムです。
制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。
花粉症対策に最適です。
お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。
静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途
肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
白
寸法(m)
巻き:1.5
伸長率(%)
250
太さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716506
kw92781 シロ1.5m
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください