川村製紐
編込ストレッチャーン 360
伸びきり防止・補強用テープです。
ニットのゴム編み部分の伸び切り防止や補強に使用できます。
用途
セーターの袖口・襟首等の伸び防止用テープ。
材質
ゴム,ポリウレタン
色
透明
寸法(m)
巻き:1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715928
kw20081 トウメイ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください