三友
炭カルロープ 白
炭酸カルシウムを配合しているので、地球にやさしいです。
表面を熱処理しているので、どこで切ってもバラバラになりません。
炭酸カルシウム配合で、燃焼カロリーをカットし、焼却炉にやさしいです。
用途
荷造り・結束作業。
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
約100
太さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※製造上つぎ目がある場合がありますので、ご了承ください。
※火気厳禁です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715386
HR-198 5X100M
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください