三友
作業用ロープ綿HR-1775
手触りの良い作業用ロープです。
環境にやさしい天然素材です。
用途
ホビー・装飾・イベント等。
その他
【安全強度】約15kgf
材質
綿
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×15
引張強度N(kgf)
約70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14714151
6MMX15M
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください