三友
クランクステッチ
パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。
パラコードのおしゃれなキーホルダーです。
ナイロン素材で丈夫なロープです。
耐候性に優れています。
強度があり摩擦に強い素材です。
用途
普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。
材質
本体;ナイロン
ひもタイプ
紐サイズ(ほどいた状態):3mm×80cm
内容量
1個
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合は、使用しないでください。
※洗濯により色移りの可能性が有ります。
※長期間のご使用によりほつれ等が出る場合があります。
※長期間のご使用による金具の経年劣化に注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715176
UUU-0101
ブラウン
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715185
UUU-0103
リフレクティブレッド
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715201
UUU-0104
リフレクティブブラック
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください