三友
ボールキーリング
パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。
パラコードのおしゃれなキーホルダーです。
ナイロン素材で丈夫なロープです。
耐候性に優れています。
強度があり摩擦に強い素材です。
用途
普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。
材質
本体;ナイロン
ひもタイプ
紐サイズ(ほどいた状態):3mm×120cm
内容量
1個
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合は、使用しないでください。
※洗濯により色移りの可能性が有ります。
※長期間のご使用によりほつれ等が出る場合があります。
※長期間のご使用による金具の経年劣化に注意して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715246
UUU-0119
ベージュ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715255
UUU-0120
ブラウン
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715271
UUU-0121
カーキ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715280
UUU-0122
Rレッド
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください