曜日別特売

カラー作業用ロープ混撚

カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友カラー作業用ロープ混撚 - 三友

識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷役に最適な、両端切りっぱなしのロープです。

用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル長さ(m)15破断強度(N)約720太さ(mm)9内容量1本
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14714747HR-2901
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714756HR-2902
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714765HR-2903
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714781HR-2904
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする