キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル

キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル - TAIGASHOJI(大河商事)

家電の下に置くだけで収納&作業スペースに!
たっぷり入る引き出し収納に
2層構造、作業と収納スペース
耐荷重が約4kgなので、安定感抜群 お使いのレンジ下に置くだけなので、新たなスペースは一切不要。下部分は大きな引き出しになっているので、ラップやカトラリーの収納場所にもなります

用途レンジ下収納、キッチン家電付属品両面テープ付、傷防止パット×4材質質量(kg)約5ホワイト耐荷重(kg)天板:約30、スライドテーブル:約4、引き出し収納:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×35×8.3内容量1個
注意
※必ず天板上に電子レンジ等の家電製品を載せた状態でご使用ください。何も載せないと本体が倒れやすくなり、破損やけがの原因になります。
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※天板の上には、家電などのサイズや機種によっては置けない場合があります。
※不安定な場所には置かないでください。
※取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルはメーカーの保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14713496mono062-wh
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする