曜日別特売

ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型

ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型 - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型 - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型 - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型 - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型 - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 フラットバー対応型 - RYOBI(リョービ)

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

その他フラットバー収り対応型形式【下部ピボット】堅枠取付型開閉持出吊り一方開適合扉スチールドア適合扉質量(kg)100適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900内容量1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14725579208F5TFB-R右勝手
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725588208F5TFB-L左勝手
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする