RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他
ドアボトム対応型
形式
【下部ピボット】堅枠取付型
開閉
持出吊り一方開
適合扉
スチールドア
適合ドア高さ(mm)
2100
内容量
1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉質量(kg)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14725475
208F3 DB2-R
右勝手
80
900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725491
208F3 DB2-L
左勝手
80
900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725500
212F DB-R
右勝手
120
1050
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725509
212F DB-L
左勝手
120
1050
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください