RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式
【下部ピボット】沓摺挿入型
開閉
持出吊り一方開
内容量
1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉
適合扉質量(kg)
適合ドア高さ(mm)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14725676
208C3 UZ-R
右勝手
スチールドア
100
2100
900
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725685
208C3 UZ-L
左勝手
スチールドア
100
2100
900
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725701
208C3 BZ-R
右勝手
スチールドア
100
2100
900
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725710
208C3 BZ-L
左勝手
スチールドア
100
2100
900
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725719
208F3 UZ-R
右勝手
スチールドア
100
2100
900
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725728
208F3 UZ-L
左勝手
スチールドア
100
2100
900
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725737
211C2 BZ-R
右勝手
スチールドア
70
2100
900
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725746
211C2 BZ-L
左勝手
スチールドア
70
2100
900
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725755
212C2 BZ-R
右勝手
スチールドア
120
2100
1050
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725771
212C2 BZ-L
左勝手
スチールドア
120
2100
1050
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725780
213C BZ-R
右勝手
スチールドア
185
2400
1100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725789
213C BZ-L
左勝手
スチールドア
185
2400
1100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725798
214C BZ-R
右勝手
スチールドア
250
2800
1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725807
214C BZ-L
左勝手
スチールドア
250
2800
1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725816
SWD208C3 BZ-R
右勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
900
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725825
SWD208C3 BZ-L
左勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
900
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください