曜日別特売

ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き

ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

仕様上枠見付15mm対応/タップ穴付き開閉持出吊り一方開適合扉スチールドア適合扉質量(kg)100適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900内容量1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14725615208A3T(15)-R【下部ピボット】埋込型右勝手
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725631208A3T(15)-L【下部ピボット】埋込型左勝手
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725640208C3T(15)-R【下部ピボット】沓摺挿入型右勝手
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725649208C3T(15)-L【下部ピボット】沓摺挿入型左勝手
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725658208F3T(15)-R【下部ピボット】堅枠取付型右勝手
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725667208F3T(15)-L【下部ピボット】堅枠取付型左勝手
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする