RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他
沓摺ネジ止め対応
形式
【下部ピボット】沓摺挿入型
勝手
兼用
開閉
中心吊り両側開
適合扉
スチールドア
内容量
1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合ドア高さ(mm)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14725947
325BT
70
2100
900
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725956
335BT
130
2400
1200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725965
345BT
185
2400
1500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください