曜日別特売

スキット 冷蔵室棚下引き出しケース深型 卵トレー付

スキット 冷蔵室棚下引き出しケース深型 卵トレー付 - パール金属スキット 冷蔵室棚下引き出しケース深型 卵トレー付 - パール金属スキット 冷蔵室棚下引き出しケース深型 卵トレー付 - パール金属スキット 冷蔵室棚下引き出しケース深型 卵トレー付 - パール金属
(1件のレビュー)

棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。
卵やヨーグルト・プリンなどがサッと取り出せる引き出し式。
卵トレーを外せば大容量の収納が可能。

材質本体・卵ケース:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 枠:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)サイズL質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721921HC-121
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14721921
2025-12-19
用途: 冷蔵庫収納
その他業種

卵をドアポケットではなく冷蔵庫庫内に置きたくて。
色々なサイトやお店を見たのですが、なんかしっくりこない。吊り下げ引き出しでお安いものが良いなと思いコレに
できれば下の段に取り付けたかったのですがうちの冷蔵庫の棚が折曲る構造で断念。真ん中に取り付けました。深さも有り卵用のトレイも有り便利、ズレずにしっかりと固定で来ました。余った奥の空きスペースは普段余り使用しない物置います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする