パール金属
縁付折りたたみ便利テーブル
供物台としてはもちろん、読書や書き物などにもご使用いただけます。
小物を置ける棚付き。
使わないときは折りたたんで収納できます。
材質
天板:MDF、脚部:天然木(パイン材)、表面加工:ウレタン樹脂
質量(g)
4000
耐荷重(kg)
15(天板:10、棚板:5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×250
折りたたみ寸法(mm)
600×300×60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723129
N-7865
ブラック
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723138
N-7866
ブラウン
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください