曜日別特売

押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P

押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P - パール金属押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P - パール金属

押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。
棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。
工具不要で、簡単に組み立てできます。

材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)2500耐荷重(kg)約30(1台当たり15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14723095N-7902
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする