パール金属
押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。
棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。
工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質
パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂
色
ホワイト
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760~920×370×300・357
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723086
N-7901
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください