上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P

上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P - パール金属上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P - パール金属上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P - パール金属上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P - パール金属

押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。
棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。
工具不要で、簡単に組み立てできます。
棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。

材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂ホワイト質量(g)1800耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14723111N-7903
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする