パール金属
スキット ガラスプレート
調理台やテーブルを汚れや傷などから守る強化ガラス製。
カッティングボードとして。
鍋敷きとして。
材質
強化ガラス製品(全面物理強化)、すべり止め:合成ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721765
HB-6928
20×20
383
200×200×7
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14721781
HB-6929
45×15
626
450×150×7
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14721790
HB-6930
40×30
1086
400×400×7
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください