パール金属
ホームレーベル 保冷ランチバッグ
防水性に優れたPEVA素材。
ひんやり感キープの保冷バッグ。
材質
表地・ネット・ベルト:ポリエステル 裏地:PEVA 中芯:ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722210
D-6699
160
持ち手含まず250×150×325
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722219
D-6697
118
(持ち手含まず)250×150×200
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください