パール金属
イージーケア 中砥石台座セット
水を吸い上げるので乾きにくい。
台座で研ぎ汁を受けるためキッチンを汚しません。
材質
砥石:アルミナ質研磨剤(粒度:#1000) 台座:ABS樹脂(耐熱温度80℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
粒度
#1000
質量(g)
526
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×245×40
砥石サイズ(mm)
幅60×奥行180×高さ15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722185
CC-1554
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください