パール金属
スキット ダンボール収納ストッカーワイド キャスター付
かさばる段ボールを立ててスリムに収納。
ヒモ通しスペースがあるので、そのまま結束できます。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄
質量(g)
1916
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キャスター含む)310×305×460
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723147
HB-6812
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください