パール金属
クールストレージ ボトルカバー
ペットボトルの保冷・持ち運びに!500~600mlのペットボトルに使用できます。
直径7cm、高さ23cmまでのステンレスボトルにも使用できます。
材質
表地:ポリエステル 内側:PEVA 中芯:発泡ポリエチレン ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×85×255
対応
ペットボトル:500~600ml、ステンレスボトル・プラスチックボトル等:直径約7cm×高さ約23cmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722149
D-6493
迷彩
¥
1,200
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14722158
D-6494
ネイビー
¥
1,200
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください