曜日別特売
D-6494 クールストレージ ボトルカバー パール金属 14722158

 

D-6494 クールストレージ ボトルカバー パール金属 14722158
D-6494 クールストレージ ボトルカバー パール金属 14722158
D-6494 クールストレージ ボトルカバー パール金属 14722158
D-6494 クールストレージ ボトルカバー パール金属 14722158

クールストレージ ボトルカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード14722158品番D-6494
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

ペットボトルの保冷・持ち運びに!500~600mlのペットボトルに使用できます。
直径7cm、高さ23cmまでのステンレスボトルにも使用できます。

色
ネイビー
材質
表地:ポリエステル 内側:PEVA 中芯:発泡ポリエチレン ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×85×255
対応
ペットボトル:500~600ml、ステンレスボトル・プラスチックボトル等:直径約7cm×高さ約23cmまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする