CAPTAIN STAG
防水・防寒グローブ 3D
指の動きを考慮した立体設計。
ポリエステルファイバーで構成された高機能保温素材です。
湿気が多い場所でも保温性は損なわれません。
防風、防水に強い4層構造。
材質
【表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリエステル【インナー】ポリエステル100%(シンサレート40g使用)【手のひら】合成皮革【防水フィルム】ポリエチレン
色
オレンジ×ブラック
内容量
1組
注意
※許容誤差±5%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723165
UX-0974
XL
90
290×140×30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723181
UX-0975
L
80
280×130×30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723190
UX-0976
M
70
270×120×30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください