CAPTAIN STAG
ステンレスタンブラー500
スタッキング収納できるステンレス単層タンブラー。
口当たりがよい縁巻き加工。
錆びにくく、衛生的なステンレス鋼。
質量(g)
80
寸法(外径×高さ)(mm)
88×127
満水容量(mL)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722648
UH-2015
ステンレス鋼
シルバー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722657
UH-2016
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
ブラック
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください