CAPTAIN STAG
モンテ ダブルステンレスマグカップ350
真空二重構造で保温・保冷可能なステンレスマグカップです。
スープなども飲みやすい広口タイプです。
材質
本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
容量(L)
実用量:0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×87×82
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722368
UE-3556
ビンテージグリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722377
UE-3557
ベージュ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください