曜日別特売

スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ

スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ - CAPTAIN STAGスーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ - CAPTAIN STAGスーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ - CAPTAIN STAGスーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ - CAPTAIN STAGスーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ - CAPTAIN STAGスーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ - CAPTAIN STAG

超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。
ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。
ロックはお好きな番号に設定変更が可能。
3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。
フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry(R)Lookオリーブ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
積載荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14723199UV-0085L5130105L・120L25505×325/375×(ハンドル・キャスター含む)765
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723208UV-0086M407061L・74L20455×280/330×(ハンドル・キャスター含む)654
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723217UV-0087S327035L・42L15360×240/290×(ハンドル・キャスター含む)540
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする