オカムラ(岡村製作所)
【椅子】KLART 導電タイプ ロー フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径600
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
材質
フットリング:スチール(塗装仕上げ)、背・座シェル:樹脂成型品(PP)
幅(mm)
435
質量(kg)
13.2
色
ブラック
高さ(mm)
810~925
タイプ
ロー
奥行(mm)
565
キャスター
ウレタン双輪導電キャスター
背もたれ
あり
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
425~540
材質(脚)
スチール(塗装仕上げ)
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14719699
L7CX1H P926
¥105,300
¥
99,980
¥109,978
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください