曜日別特売

No.61半導電性自己融着テープ

No.61半導電性自己融着テープ - セルパック

高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性
電界腐食がない
寒冷地対応(40~100℃)
テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。

材質EPR系幅(mm)19厚さ(mm)0.76伸び(%)【破壊時】900接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗率(Ω・cm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14717861No.61 0.75x19mmx4.6m/黒436
6,810
取扱い終了
返品不可
14717870No.61 0.75x19mmx9.1m/黒9.1
13,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする