柏田製作所
牛クレストジャンパー
国産なめし革使用しております。
材質
国産牛表革
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14730260
G37W
ホワイト
L
1270
530
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
37日以内出荷
14730269
G37W
ホワイト
LL
1320
550
56
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
37日以内出荷
14730278
G37W
ホワイト
3L
1370
570
57
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
37日以内出荷
14730287
G37W
ホワイト
4L
1420
590
58
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
37日以内出荷
14730296
G37W
ホワイト
5L
1470
610
59
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
37日以内出荷
14730305
G37B
ブラック
L
1270
530
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
37日以内出荷
14730321
G37B
ブラック
LL
1320
550
56
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
37日以内出荷
14730330
G37B
ブラック
3L
1370
570
57
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
37日以内出荷
14730339
G37B
ブラック
4L
1420
590
58
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
37日以内出荷
14730348
G37B
ブラック
5L
1470
610
59
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
37日以内出荷
14730357
G37Y
イエロー
L
1270
530
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
37日以内出荷
14730366
G37Y
イエロー
LL
1320
550
56
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
37日以内出荷
14730375
G37Y
イエロー
3L
1370
570
57
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
37日以内出荷
14730391
G37Y
イエロー
4L
1420
590
58
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
37日以内出荷
14730400
G37Y
イエロー
5L
1470
610
59
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
37日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください