曜日別特売
G37W 牛クレストジャンパー 柏田製作所 14730260

牛クレストジャンパー

商品レビューを投稿する
37日以内出荷37日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード14730260品番G37W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

国産なめし革使用しております。

色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
1270
肩幅(cm)
530
袖丈(cm)
55
材質
国産牛表革
着丈(cm)
720

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする