ガスケットマウント採用の68キー
メカニカルキーボードです。
キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。
打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。
静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。
ノイズ低減機構(3.5mm
POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。
独自スイッチ(Custom
Dragon
Chant
Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。