曜日別特売

電動エアダスター

電動エアダスター - タイムリー電動エアダスター - タイムリー電動エアダスター - タイムリー電動エアダスター - タイムリー電動エアダスター - タイムリー電動エアダスター - タイムリー電動エアダスター - タイムリー

家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。
風量は毎秒40mの高出力モデルです。
デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。
スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。
4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。
電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。
キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。

仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ本体質量(g)約970本体サイズ(mm)W94×H155×D158連続使用可能時間約15分保証期間6ケ月間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14738705AIRDUSTER-40AC
6,280
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする