曜日別特売

デジタルドアロック LC-505TA

デジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA - ロックマンジャパン

履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。
防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。
解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。
扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。
本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。
複数台の運用にもおすすめです。
「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。
LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。
商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。
◯LC-505TAシリーズ 製品特長について
◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)
◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ
◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能
◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載
◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備
◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載
※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。

用途
LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。
戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。
簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。
新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。
ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22内容量1台
注意
※設置の際、電気工事は不要ですが、扉への穴あけ加工が必要です。ご購入の前にかならずご確認ください。
※直射日光が当たるところへの設置はお避けください。
※LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。
※LC-505TA-Hは、一部外開き扉にも対応可能ですが、デッド鎌とストライクのクリアランスが狭いため、設置位置の調整がシビアになります。ストライクの設置向きによっては、LC-505TA-Dの使用を推奨します。
※LC-505TA-Dは、ロングデッドタイプのデジタルロックです。そのため、デッド部分が常に出ている状態になります。
※おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応製品があります。専用のカードと併用してください。
※iPhoneの場合は、Apple Payを使用して、解錠するため動作に不安定な部分がございます。
※なおApple Payの登録方法については、メーカーサポートの対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14824778LC-505TA-D30~42
42,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
14824796LC-505TA-D-6043~60
45,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
14824769LC-505TA-H30~42
42,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
14824787LC-505TA-H-6043~60
45,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする