FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン (服のみ) (#8600)
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
色
チャコール
混率(%)
綿100
機能
脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14741435
#8600
M
116
50
26
64
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741451
#8600
L
120
52
39
66
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741460
#8600
LL
124
54
40
68
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741469
#8600
(L)3
132
56
42
70
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください