FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600)
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
チャコール
機能
【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14753071
#8600-KS052
M
116
50
26
64
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14753080
#8600-KS052
L
120
52
39
66
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14753089
#8600-KS052
LL
124
54
40
68
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14753098
#8600-KS052
3L
132
56
42
70
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください