曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765969KF92510-KS0523ネイビー4L1385528
22,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
14765978KF92510-KS0523ネイビー5L1465728
22,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766039KF92510-KS0526シルバー4L1385528
22,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766048KF92510-KS0526シルバー5L1465728
22,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
14766075KF92510-KS0527グリーンL1184925
22,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
14766091KF92510-KS0527グリーンLL1225126
22,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
14766109KF92510-KS0527グリーン4L1385528
22,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
14766118KF92510-KS0527グリーン5L1465728
22,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765917KF92510-KS0523ネイビーS1104523
22,200
取扱い終了
返品不可
14765926KF92510-KS0523ネイビーM1144724
22,200
取扱い終了
返品不可
14765935KF92510-KS0523ネイビーL1184925
22,200
取扱い終了
返品不可
14765951KF92510-KS0523ネイビーLL1225126
22,200
取扱い終了
返品不可
14765960KF92510-KS0523ネイビー3L1305327
22,200
取扱い終了
返品不可
14765987KF92510-KS0526シルバーS1104523
22,200
取扱い終了
返品不可
14765996KF92510-KS0526シルバーM1144724
22,200
取扱い終了
返品不可
14766005KF92510-KS0526シルバーL1184925
22,200
取扱い終了
返品不可
14766021KF92510-KS0526シルバーLL1225126
22,200
取扱い終了
返品不可
14766030KF92510-KS0526シルバー3L1305327
22,200
取扱い終了
返品不可
14766057KF92510-KS0527グリーンS1104523
22,200
取扱い終了
返品不可
14766066KF92510-KS0527グリーンM1144724
22,200
取扱い終了
返品不可
14766100KF92510-KS0527グリーン3L1305327
22,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする