曜日別特売

空調風神服 モバイルバッテリー単体 20000mAh

空調風神服 モバイルバッテリー単体 20000mAh - サンエス

風神空調服 EF92590S/EF92592S バッテリー。JBRC 登録品。

付属品〇ケーブル1 本付き高さ(mm)22質量(g)約340出力Type-A 2口、Type-C 1口縦(mm)130横(mm)68バッテリー容量(mAh)20000所要時間約3.5内容量1セット
注意
※注意:他の風神空調服のバッテリーとしては使えませんのでご注意下さい。(AC アダプターは別売りです)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14741478RD9243
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする