ホースクリッププライヤー

ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。
テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。
燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
スリムなヘッド。
狭いスペースに理想的な回転式チップ。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。

用途クリッククランプの開閉用仕上【ハンドル】滑り止めプラスチックコーティング【ヘッド】グレー防錆コート関連部品【替チップ】8559-250C内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148270098551-180C170
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
148270188551-250CSB345
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする