KNIPEX(クニペックス)
圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
シールドなしのMolexプラグ用
仕様
圧着段数:3
質量(g)
42
圧着能力(mm
2
)
4/6/8極・RJ 10/11/12/45
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14827246
9749-74
¥
43,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表