KNIPEX(クニペックス)
圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用
仕様
●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10
質量(g)
56
圧着能力(mm
2
)
1.25-2.5+3.0-6.0
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14827228
9749-15
¥
58,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表