KNIPEX(クニペックス)
圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
ABSコネクター用
仕様
●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17
質量(g)
73
圧着能力(mm
2
)
1.0-6.0
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14827237
9749-64
¥
58,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表