セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。
1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。
エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。
プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。