曜日別特売

圧着ペンチセット

圧着ペンチセット - KNIPEX(クニペックス)

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。
1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。

質量(g)1270ケース寸法(mm)170×67内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148272019790-13
82,700
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする