曜日別特売

フェルール用圧着プライヤー

フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付きです。
フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。
圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。
2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れです。

仕様●ストリッピング:AWG26-8●圧着ポジション数:1●容量(mm2):0.14-10寸法(mm)200×80×26質量(g)486ハンドルコンフォートグリップ仕上本体・ヘッド:クロムメッキ内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148271859753-19SB
46,550
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする